※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
182-3402
注文コード
57500671
品番
25057 4.001
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
756
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
182-3402
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:25
寸法a(mm)
0.6
W1
23°
表面処理
無処理
W2
8°
寸法R(mm)
0.05
寸法La(mm)
3
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.05
接続径(Φmm)
DCON:0.7