グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
181-2333
注文コード
57503051
品番
25060 4.001
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
756
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
181-2333
材質
超硬、表面処理:nanoAコート
寸法(mm)
Lg:25
寸法a(mm)
0.6
W1
23°
W2
0°
寸法R(mm)
0.05
寸法La(mm)
3
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.05
接続径(Φmm)
DCON:0.7