※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25064 4.002 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57505501 25064 4.002 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57505501

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-5490 注文コード57505501 品番25064 4.002
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はトラスコ品番など756種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番181-5490 材質超硬 寸法(mm)Lg:25 寸法a(mm)0.9 W123° 表面処理無処理 W2 寸法R(mm)0.05 寸法La(mm)4 寸法f(mm)1.95 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.1 接続径(Φmm)DCON:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする