※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25060 4.025 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104. グーリング 57508529 25060 4.025 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104. グーリング 57508529

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-8650 注文コード57508529 品番25060 4.025
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番など756種類から選べます 他の種類を見る
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番181-8650 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:40 寸法a(mm)2.6 W123° W2 寸法R(mm)0.05 寸法La(mm)22 寸法f(mm)1.95 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.2 接続径(Φmm)DCON:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする