※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25085 4.022 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104. グーリング 57509308 25085 4.022 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104. グーリング 57509308

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-5218 注文コード57509308 品番25085 4.022
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はトラスコ品番など756種類から選べます 他の種類を見る
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番182-5218 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:50 寸法a(mm)3.7 W1 W2 寸法R(mm)0.15 寸法La(mm)32 寸法f(mm)1.7 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.15 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする