※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAF608 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE 57515246 PAF608 ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE 57515246

ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーKAWASAKI 適合車種GPZ750F/TURBO(83-85) 仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:W(4本組)【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:W1.25/S1.25/W1.25/S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/610[650]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[ST]/160[200]【ホース3】:[20]+SF-SF+[ST]/660[700]【ホース4】:[ST]+SF-SF+[ST]/160[200] 注文コード57515246 品番PAF608
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様505種類から選べます 他の種類を見る

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

仕様
【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W(4本組)
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:W1.25/S1.25/W1.25/S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/610[650]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[ST]/160[200]
【ホース3】:[20]+SF-SF+[ST]/660[700]
【ホース4】:[ST]+SF-SF+[ST]/160[200]
適合メーカーKAWASAKI セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ) 適合車種GPZ750F/TURBO(83-85)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。
※ANDF部を含みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする