※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25870 6.130 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106. グーリング 57518399 25870 6.130 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106. グーリング 57518399

溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-5014 注文コード57518399 品番25870 6.130
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はトラスコ品番など254種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番182-5014 材質超硬 寸法(mm)Lg:47 寸法a(mm)4.7 W145° 表面処理無処理 W245° 寸法R(mm)0.15 寸法La(mm)22 寸法f(mm)2.95 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)0.8 接続径(Φmm)DCON:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする