LION (ライオン事務器)
背紙AZファイルNo.10用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
仕様
裏面糊無・紺・引出し穴加工付
注文コード
57522939
品番
背紙 AZファイル No.10用 糊無
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
裏面糊無・紺・引出し穴加工付
材質
再生紙
サイズ
A4判S型用
寸法(縦×横)(mm)
297×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合