商品装着イメージ

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種ダイナ600系 年式H23/07〜H31/04(2011/07〜2019/04) 注文コード57524540 品番azu11r05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は適合車種・年式など27種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカートヨタ 適合車種ダイナ600系 年式H23/07〜H31/04(2011/07〜2019/04) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ(ダブルキャブ含む) 適合グレードSパッケージ/スタンダード/標準仕様

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57524540 azu11r05 57524470 azu11r05 シートカバー トヨタ Azur シートカバー トヨタ Azur 1セット 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする