Azur
Azurの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Azurの 自動車用シートカバー
シートカバー ダイハツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57524865
品番
az08r06
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
ダイハツ
適合車種
コペン:LA400
年式
全年式
適合シート形状
ヘッド 一体型
注意
※シートベルドガイド、一度はずして装着。
※シートベルトガイド固定用ステーを通すための穴あけ加工が必要