商品装着イメージ

azu10r01 シートカバー マツダ Azur 57524890 azu10r01 シートカバー マツダ Azur 57524890

シートカバー マツダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57524890 品番 azu10r01
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーマツダ 適合車種タイタン LJR/LKR/LHR 年式H19/01- 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ 適合グレードスタンダード / デラックス / カスタム
注意
※85系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする