商品装着イメージ

az01r29 シートカバー トヨタ Azur 57525154 az01r29 シートカバー トヨタ Azur 57525154

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種ダイナ200系 (フロントのみ) 注文コード57525154 品番az01r29
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカートヨタ 適合車種ダイナ200系 (フロントのみ) 年式H13/05〜H31/04(2001/05〜2019/4) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ(ダブルキャブ含む)
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※3シーター用、2シーター不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする