商品装着イメージ

az10r03 シートカバー マツダ Azur 57525328 az10r03 シートカバー マツダ Azur 57525328

シートカバー マツダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57525328 品番az10r03
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーマツダ 適合車種タイタン ワイドキャ LPR/LPS/LQR/LQS 年式H05.08-H18/12 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブワイドキャブ
注意
※H42系
※中央席のマジックテープ取り付け方は右の動画参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする