商品装着イメージ

az12r10 シートカバー 日産 Azur 57526010 az12r10 シートカバー 日産 Azur 57526010

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種NT450アトラス H44系:FBA/FEA/FDA/FGA 注文コード57526010 品番az12r10
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種NT450アトラス H44系:FBA/FEA/FDA/FGA 年式H25/01-H28/03 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ 適合グレードカスタム
注意
※ 助手席・中央席背もたれ分割
※アームレストあり車、アームレスト無車両方に対応しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする