3/22より値下げ!現場を応援

商品装着イメージ

az01r28 シートカバー トヨタ Azur 57526238 az01r28 シートカバー トヨタ Azur 57526238

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種タウンエーストラック/ライトエーストラック:S402U/S412U/S403U/S413U 年式H20/02- 注文コード57526238 品番az01r28
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品は適合車種・年式など27種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカートヨタ 適合車種タウンエーストラック/ライトエーストラック:S402U/S412U/S403U/S413U 年式H20/02- 適合シート形状ヘッド 一体型 適合グレードDX / DX”Xエディション”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする