商品装着イメージ

az02r08 シートカバー 日産 Azur 57526299 az02r08 シートカバー 日産 Azur 57526299

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57526299 品番az02r08
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種NV200バネット:M20/VM20 年式H21/05〜R03/07 (2009/5〜2021/7) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合グレード【バン】DX / DXルートバン / VX
注意
※シートバックテーブル用穴開け加工済み
※シートバックテーブル無車は穴が開いた状態でよければ装着可能
※助手席がフラットに倒れるタイプに適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする