商品装着イメージ

az05r10 シートカバー 日産 Azur 57526396 az05r10 シートカバー 日産 Azur 57526396

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57526396 品番az05r10
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー日産 適合車種バネットバン:SK82VN/SK82MN/SKF2MN/SKF2VN 年式H11/06-H22/07(1999/6-2010/7) 適合シート形状分割型 適合グレードDX / GL
注意
※助手席、中央関背もたれ分割タイプ
※運転席レバー、助手席背面の灰皿部分要穴開け加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする