az06r01 シートカバー スバル Azur 57526649

商品装着イメージ

az06r01 シートカバー スバル Azur 57526649
az06r01 シートカバー スバル Azur 57526649

シートカバー スバル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
年式H.11/2-H.24/3(1999/2-2012/3)
H.11/2-H.24/3(1999/2-2012/3)
全年式
適合車種サンバートラック:TV1/TV2
内容量1セット注文コード57526649品番az06r01
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカースバル適合車種サンバートラック:TV1/TV2年式H.11/2-H.24/3(1999/2-2012/3)適合シート形状分割型適合グレードパネルバンハイルーフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 軽トラの運転時
サービス業

中古で買った軽トラの車内の印象が良くなり、座った感じも良いと思う。値段を見て迷いましたが、買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする