商品装着イメージ

az07r13 シートカバー スズキ Azur 57526868 az07r13 シートカバー スズキ Azur 57526868

シートカバー スズキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57526868 品番 az07r13
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカースズキ 適合車種エブリイバン:DA64V 年式全年式 適合シート形状分割型 適合グレードPC/PA/GA/PU/ジョイン/ジョインターボ
注意
※ヘッドレストカバーは前期用、後期用2種同梱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする