商品装着イメージ

az07r21 シートカバー スズキ Azur 57527017 az07r21 シートカバー スズキ Azur 57527017

シートカバー スズキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57527017 品番az07r21
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー:JB23W 年式H12/5-H16/9 適合シート形状枕状分割 適合グレードXL(H10 / 10-)/XG/FIS/ワイルドウィンド
注意
※ヘッドレストドーナツ型車はシート形状自体が異なるため不可
※シート側面のランバーサポートレバー部分は、カバー側要加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする