商品装着イメージ

az08r02 シートカバー スバル Azur 57527096 az08r02 シートカバー スバル Azur 57527096

シートカバー スバル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57527096 品番az08r02
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカースバル 適合車種サンバートラック グランドキャブ:S201J/S211J/S500J/S510J 年式H24/04-(2012/4-) 適合シート形状ヘッド 一体型
注意
※21 / 01 / 21:【注意】運転席・助手席のタグが逆と判明(箱シールはしない)★背面シートカバーのサイド部分⇒くり抜きカーブが大きい方が内側が正解
※2022 / 1マイナーチェンジ後も適合だが、座面のマジックテープがシート生地によっては貼り付けできない可能性あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする