az02r11 シートカバー 日産 Azur 57527245

商品装着イメージ

az02r11 シートカバー 日産 Azur 57527245
az02r11 シートカバー 日産 Azur 57527245
az02r11 シートカバー 日産 Azur 57527245

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57527245品番az02r11
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産適合車種アトラス:F24年式H19/06~H24/06適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブダブルキャブ未確認適合グレードDX / カスタム
注意
※助手席シートベルトバックルが背もたれと座面の間から出ているタイプ
※ダブルキャブ未確認
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする