商品装着イメージ

az02r04 シートカバー 三菱 Azur 57527489 az02r04 シートカバー 三菱 Azur 57527489 az02r04 シートカバー 三菱 Azur 57527489

シートカバー 三菱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57527489 品番 az02r04
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカー三菱 適合車種デリカバン M20/VM20 年式H23/10〜H31/04(2011/10〜2019/4) 適合シート形状分割 適合グレードGX (助手席がフラットに倒れるタイプに適合)
注意
※助手席側に背面ポケットがあるため、シートバックテーブルは使用できなくなります。
※ENV200(電気自動車タイプ)も装着可、ただし座席下にバッテリーがあるため、背面、座面カバーを中にきれい収納はできない。
※福祉車両(チェアキャブ)不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする