商品装着イメージ

az08r03 シートカバー ダイハツ Azur 57527604 az08r03 シートカバー ダイハツ Azur 57527604 az08r03 シートカバー ダイハツ Azur 57527604

シートカバー ダイハツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種ハイゼットカーゴ:S320V/S330V/S321V/S331V (現行ハイゼットは適合不可) 注文コード57527604 品番az08r03
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカーダイハツ 適合車種ハイゼットカーゴ:S320V/S330V/S321V/S331V (現行ハイゼットは適合不可) 年式H29/11- 適合シート形状分割型 適合グレードクルーズ / クルーズターボ(ビジネスパック含む)
注意
※シート生地によってはマジックテープが付かない場合があるので、その場合は強力両面テープやタイラップでの固定が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする