YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ソファ
コンパクトカウチソファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ネイビー
仕様
●背もたれ(幅×長さ)(cm):90×66
注文コード
57529424
品番
AKS-110H(NV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれ、ひじ掛けがリクライニングするコンパクトカウチソファ。座部、背部にはふかふかクッション入り。さらさらで肌触りの心地よい張地を採用。脚部を取り付けるだけの簡単組み立て構造。
質量(kg)
18
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
111.5-152×61.5-88×82.5-88.5
用途
ソファ、椅子、チェアとして。リビング/ダイニング/休憩室/事務所/応接室/リクライニング/1人掛け/2人掛け/シンプル/ファブリック/肘付き
仕様
●背もたれ(幅×長さ)(cm):90×66
材質
フレーム: スチール、脚部: ポリプロピレン、張り材: ポリエステル、中材: ウレタンフォーム
リクライニング
(背部)6段階、(ひじ掛部)14段階
取扱説明書:
(0.59MB)