YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ソファ
コンパクトカウチソファー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グレージュ
仕様
●背もたれ(幅×長さ)(cm):90×44
注文コード
57529440
品番
AKS-110(GRG)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれ、ひじ掛けがリクライニングするコンパクトカウチソファ。座部、背部にはふかふかクッション入り。さらさらで肌触りの心地よい張地を採用。脚部を取り付けるだけの簡単組み立て構造。
質量(kg)
16
色
グレージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
111.5-152×61.5-88×64.5-66.5
用途
ソファ、椅子、チェアとして。リビング/ダイニング/休憩室/事務所/応接室/リクライニング/1人掛け/2人掛け/シンプル/ファブリック/肘付き
仕様
●背もたれ(幅×長さ)(cm):90×44
材質
フレーム: スチール、脚部: ポリプロピレン、張り材: ポリエステル、中材: ウレタンフォーム
リクライニング
(背部)6段階、(ひじ掛部)14段階
取扱説明書:
(0.59MB)