YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
バスケットトローリー用 ハンガーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57529634
品番
LTH-HB(LGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
2.5cm間隔で高さ調整可能。テーパー、支柱用キャップ付属。
用途
従来のトローリーハンガーのアップグレードに。追加バー/パーツ
付属品
テーパー、支柱用キャップ
仕様
●ハンガーバー内寸(cm):幅53.5
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
15
高さ調節
2.5cm間隔で可能