バスケットトローリー用 ハンガーバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ターコイズブルー 注文コード57529668 品番LTH-HB(TBL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
2.5cm間隔で高さ調整可能。テーパー、支柱用キャップ付属。

用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。追加バー/パーツ 付属品テーパー、支柱用キャップ 仕様●ハンガーバー内寸(cm):幅53.5 ターコイズブルー 耐荷重(kg)15 高さ調節2.5cm間隔で可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする