画像準備中

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57532469 品番 27230 8.240
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番232-9248 材質超硬 寸法(mm)Lg:67 寸法a(mm)7.7 表面処理勝手右表面処理無処理 寸法b(mm)2.5 寸法R(mm)1.25 寸法La(mm)42 寸法f(mm)3.7 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)3 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする