※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27200 8.170 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT108. グーリング 57532855 27200 8.170 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT108. グーリング 57532855

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-2510 注文コード57532855 品番27200 8.170
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はトラスコ品番など264種類から選べます 他の種類を見る
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番181-2510 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:67 寸法a(mm)7.7 W123° W2 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)42 寸法f(mm)3.7 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)0.6 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする