※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25356 12.020 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536775 25356 12.020 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536775

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-0731 注文コード57536775 品番25356 12.020
参考基準価格(税別)¥30,970 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はトラスコ品番など240種類から選べます 他の種類を見る
その他GH305.1212.125.90.12.R トラスコ品番181-0731 材質スチール サイズ12 寸法L(mm)125 寸法b(mm)12 寸法h1(mm)12 給油方式外部給油 寸法l1(mm)20.6 寸法f(mm)15.8 寸法l2(mm)20.6 H(mm)21 h(mm)12 寸法t max(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする