グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
180-4306
注文コード
57537588
品番
25351 12.008
参考基準価格(税別)
¥24,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
その他
GH305.2020.125.00.08.L
トラスコ品番
180-4306
材質
スチール
サイズ
8
寸法L(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
給油方式
外部給油
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
25
寸法f1(mm)
12.2
H(mm)
25
h(mm)
20
寸法t max(mm)
5