グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
181-0775
注文コード
57537929
品番
25352 12.005
参考基準価格(税別)
¥38,660
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
その他
GH305.2020.125.00.06.R.IK
トラスコ品番
181-0775
材質
スチール
サイズ
6
寸法L(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
給油方式
内部給油
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
30
寸法f1(mm)
14.2
H(mm)
25
h(mm)
20
寸法t max(mm)
5