画像準備中

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-6496 注文コード57537981 品番25352 12.004
参考基準価格(税別)¥39,680 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はトラスコ品番など240種類から選べます 他の種類を見る
その他GH305.1616.125.00.06.R.IK トラスコ品番182-6496 材質スチール サイズ6 寸法L(mm)125 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 給油方式内部給油 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)30 寸法f1(mm)10.2 H(mm)25 h(mm)16 寸法t max(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする