グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全192種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57539819
品番
25371 12.005
参考基準価格(税別)
¥42,240
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
その他
GB305.0025.170.90.06.L.IK
トラスコ品番
180-7550
材質
スチール
寸法L(mm)
170
寸法d(mm)
25
寸法a(mm)
34.5
寸法L2(mm)
14.6
寸法L4(mm)
130
給油方式
内部給油
寸法f(mm)
17.5
H(mm)
23
寸法L5(mm)
5