※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57540029 品番 25369 12.029
参考基準価格(税別)¥35,330 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
その他GB305.1250.800.90.08.L トラスコ品番180-9238 材質スチール 寸法L(mm)203.2 寸法d(mm)31.75 寸法a(mm)39.37 寸法L2(mm)14.6 寸法L4(mm)162.56 給油方式外部給油 寸法f(mm)21.08 H(mm)29.74 寸法L5(mm)5.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする