※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全192種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57540065
品番
25369 12.032
参考基準価格(税別)
¥36,350
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
その他
GB305.1250.800.90.12.L
トラスコ品番
180-7619
材質
スチール
寸法L(mm)
203.2
寸法d(mm)
31.75
寸法a(mm)
39.37
寸法L2(mm)
19.6
寸法L4(mm)
162.56
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
21.08
H(mm)
29.74
寸法L5(mm)
5.08