画像準備中

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57540108 品番 25371 12.023
参考基準価格(税別)¥42,240 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
その他GB305.1250.800.90.04.L.IK トラスコ品番182-3261 材質スチール 寸法L(mm)205.2 寸法d(mm)31.75 寸法a(mm)39.37 寸法L2(mm)14.6 寸法L4(mm)162.56 給油方式内部給油 寸法f(mm)21.08 H(mm)29.74 寸法L5(mm)5.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする