湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 耐切創手袋
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
湘南ワイパーサプライ(SWS)の その他 超高強度ポリエチレン
マイティーフォースSTD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57540133
品番
588073
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
耐切創性インナー手袋
サイズ
フリー
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
原手:超高強度ポリエチレン(HPPE)
色
グレー
ゲージ数
13
規格
EN388 2016規格:3X4XD
耐切創性
5
用途
革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護
トラスコ品番
217-6714
厚さ(mm)
0.95
質量(g)
56.3
色(手首部)
黄色
EN388規格
2003規格:354X、2016規格:3X4XD
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません