画像準備中

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・内径加工用 外部給油 レギュラ- GB305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57540196 品番 25370 12.012
参考基準価格(税別)¥45,050 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
その他GB305.0032.200.90.12.R.IK トラスコ品番180-7611 材質スチール 寸法L(mm)200 寸法d(mm)32 寸法a(mm)39.25 寸法L2(mm)19.6 寸法L4(mm)160 給油方式内部給油 寸法f(mm)21 H(mm)30 寸法L5(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする