汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 57544193 品番 OJ10024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】
特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。
特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。
優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。

用途
アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!
常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。
粒度24 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 砥粒A/WA 適合材アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする