アズワン
アズワンの 内装資材
アズワンの カーペット・フロア
アズワンの ラグマット
ひんやりクッション K13446シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57544841
品番
K13446
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外側カバーをひんやりとした感覚の接触冷感生地を使用したひんやりクッション!
暑さに弱いわんちゃんも快適に過ごせます
接触冷感生地なので、冷やしすぎにならず安心です。
材質
外カバー/ポリエステル100%、内部/ポリエステル綿100%、底部/不織布
質量(g)
個装:約850、約630
寸法(cm)
個装:約60×50×10、現品:約60×50×10
個装
PP袋
アズワン品番
65-1336-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000