古河電池
古河電池の バッテリー関連
古河電池の バッテリー本体
古河電池の 国産乗用車用バッテリー
充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長側面長さ(cm)
19
バッテリー容量(Ah)
30(5時間率)
注文コード
57547955
品番
42B19R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
長側面長さ・バッテリー容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
バッテリー容量(Ah)
30(5時間率)
幅(mm)
125
長さ(mm)
185
フタ
フラットタイプ
付属品
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)
12
本体質量(kg)
9.3
アズワン品番
64-3989-70
長側面長さ(cm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500