曜日別特売
TMEX 3.5-8-YEL 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 57555664

TMEX 3.5-8-YEL 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 57555664
TMEX 3.5-8-YEL 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 57555664

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
寸法d2(Φmm)
8.4
注文コード
57555664
品番
TMEX 3.5-8-YEL
参考基準価格(税別)¥1,725販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

仕様
RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子
適合
手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13
トラスコ品番
226-3098
幅(mm)
13.5
全長(mm)
33.5
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法H(mm)
14.0
定格電圧(V)
600
端子形状
丸形
寸法F(mm)
12.75
寸法D(Φmm)
6.3
電線抱合範囲AWG(#)
12
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
寸法d2(Φmm)
8.4
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずメッキ)
公称断面積(mm2)
3.5
材質(端子)
無酸素銅(電気すずメッキ)
絶縁体形状
TME形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.63~4.6
適応ねじ径
M8
JIS規格取得
UL規格取得
CSA規格取得
特性
難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 制御盤工事
有限会社 エーブイ通信工業

圧着時の感触が良い
100個プラパックに入っているので整理しやすい

対象商品 : 89568675
2023-02-16
用途: 出張先での配線工事
リオン株式会社製造業

急な出張で必要となり購入。早速届き間に合いました。

2が参考にしています
対象商品 : 57555409
2022-11-20
用途: 車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品 : 57555409
2022-11-17
用途: 車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品 : 54336696
2023-01-08
用途: ハーネス製造
卸売・小売業

緊急対応のため、購入致しました。
問題なく発送いただき、助かりました。

対象商品 : 57555366
2021-05-23
用途: 製品製作時に使用

100個単位での購入ができるため 大変重宝しています。納期も明確なので日程組み時に助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする