シートカバー ファインテックス

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57556583 品番 4361-28BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!

用途軽/普通車 後席シート 材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57556574
2022-10-07
用途:
野球をしている子供を乗せる
医療・福祉・介護関連業

フリードに装着。幅が少し足りませんでしたがゴムバンドでずれることなく使えています。
ドロドロ砂だらけの子供達を乗せても気にしないで済むようになりました。
座面の側面部分までカバーできたら言うことなしでしたので星4つで。

1人が参考にしています
2022-02-10
用途:
ペット用

バックルのベルトが滑って直に外れる。
素材の問題なのか?バックルの品質か?
改善求む!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする