シートカバー ヴィンテージレザー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57556599 品番4460-39BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ジムニー専用シートカバー質感高いビンテージレザー調
車種別専用設計品です。お車にピッタリ合うサイズに設計されています
助手席側にはアシストグリップカバーが付属します
日本製

材質合成皮革 適合車種JB64・74 ジムニー専用 2018年7月〜形式:JB64/XG除く全車取付け可、JB74/JL除く全車取付け可
注意
※本品は車種別専用シートカバーです。必ず適合車種表をご確認の上、お買い求めください。
※シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分にご注意して取付けてください。
※取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分にご注意ください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください(エアバッグのタグが付いています)。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。
※合成皮革特有の臭いがすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。
※合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする