設定情報
販売価格(税別)¥5,413~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】ABS

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ABS (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。

注文コード57557334 厚さ(mm)10、20、30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57557334
2022-11-25
用途:
材料を使った試作サンプルに使用
製造業

WEBカタログに材料の機械特性、物性値がでていたのでとても役に立ちました。

対象商品:
57557334
2018-07-22
用途:
浴室のシャンプー等置く棚の製作
その他業種

表面に大きな傷がありました。また、1mmほどの黒い不純物と思われるものが埋まっていました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする