曜日別特売
#S175(273321) 25 タコマスター BB SHIMANO(シマノ) 57558141

#S175(273321) 25 タコマスター BB SHIMANO(シマノ) 57558141
#S175(273321) 25 タコマスター BB SHIMANO(シマノ) 57558141
#S175(273321) 25 タコマスター BB SHIMANO(シマノ) 57558141
#S175(273321) 25 タコマスター BB SHIMANO(シマノ) 57558141
#S175(273321) 25 タコマスター BB SHIMANO(シマノ) 57558141

25 タコマスター BB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)10-80注文コード57558141品番#S175(273321)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

誰もが認める本気のBB。船タコ攻略をより深く、高次元に。
船タコ釣りの楽しさ・ゲーム性を追求するタコマスターシリーズにタコマスターBBが登場。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な小突き操作を可能にし、大ダコを根から引きはがすパワーを備えました。また、穂先にはオートマチックにタコの抱きを誘発させるため、柔軟にチューニングしたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。それにより一日を通して楽に誘い操作が可能になるだけでなく、フッキングパワーの向上や、ファイト時のブレ低減によるバラシの減少にも貢献します。上位機種の血を引き継ぎ、ベテランからビギナーまでを唸らせる、そんな竿が誕生しました。

全長(m)1.75方式【継ぎ】並継継数(本)2仕舞(cm)91.5錘負荷(号)10-80先径(mm)1.3カーボン含有率(%)84.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする