曜日別特売
#M-190(454325) 25 ビシアジX・J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 57558168

※サンプル画像

25 ビシアジX・J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)80~150注文コード57558168品番#M-190(454325)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

基本性能と使いやすさを重視したスタンダード。
多彩な対象魚をゲーム感覚で楽しむ専用シリーズ。ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造採用。基本性能と使いやすさを重視して各対象に合わせた専用設計。
高感度グラスソリッド採用 操作性に優れたビシアジ専用モデル

全長(m)1.9元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)134錘負荷(号)80~150先径(mm)1.3標準自重(g)175カーボン含有率(%)64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする