#64MH240(272805) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558466

#64MH240(272805) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558466
#64MH240(272805) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558466
#64MH240(272805) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558466
#64MH240(272805) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558466
#64MH240(272805) 25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ) 57558466

25 ミッドゲーム XR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)40-150注文コード57558466品番#64MH240(272805)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

浅海の大物から中深海の高級魚まで。多彩なミッドゲームを丸ごと楽しむ。
多様なターゲットに気軽に・手軽に・挑戦し、駆け引きや釣り味を楽しむ。それがゲームロッド。そんなゲームロッドシリーズのなかでも、より高負荷な釣りに対応可能なのがミッドゲームシリーズ。本体の基本構造には軽量・高強度を実現するスパイラルXコアを採用。そして穂先部には高感度カーボンソリッドタフテック∞を採用し、ハイパワーXソリッド構造で補強。そしてカーボンモノコックグリップの新規採用により、海中の状況を手元に明快に伝達。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。新生ミッドゲームXRとともに、船釣りをより深く、より緻密に。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。

全長(m)2.4方式【継ぎ】並継継数(本)2仕舞(cm)181.4錘負荷(号)40-150先径(mm)1.4カーボン含有率(%)86.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする